成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:PG●香味剤:香料(グッドナイトハーブタイプ)、キシリトール●pH調整剤:クエン酸Na、クエン酸●可溶剤:POE硬化ヒマシ油●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、グリチルリチン酸ジカリウム●保存剤:パラベン
使用方法●毎日の歯みがきに加え、適量約20mL(キャップ半分の線)を口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要)
容量1000mL
区分医薬部外品・洗口液
品名薬用モンダミンX-3eN
シリーズモンダミン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×232×74
効能歯肉炎予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快
香味グッドナイトハーブ味
医薬品医療機器等法医薬部外品