モンダミン プレミアムケア ゴールドミント

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 効能むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快 注文コード57341816 品番4901080248213
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品は効能・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

オールインワンで口内環境まるごと徹底ケアする洗口液
●お口年齢をケアするモンダミン
●低刺激タイプ(刺激度目安:2/5段階中)
●ゴールドミント味
【効能・効果】むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快
●長時間殺菌コート、クーリング成分配合(香料中)
●アルコール配合
【販売名】薬用モンダミンD-4
【医薬部外品】【洗口液】

成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:エタノール●香味剤:香料(ゴールドミントタイプ)、キシリトール、スクラロース●pH調整剤:炭酸水素Na、水酸化Na●可溶剤:POEセチルエーテル●保存剤:フェノキシエタノール、パラベン●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム●歯のコーティング剤:白色セラック●洗浄剤:アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、EDTA-2Na●着色剤:黄4 使用方法●毎日の歯みがきに加え、適量約20mL(キャップ1杯は約7mL)を口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要) 容量100mL 区分医薬部外品・洗口液 品名薬用モンダミンD-4 シリーズモンダミン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×121×35 効能むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快 香味ゴールドミント味 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※内服液ではないので飲まない。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管する。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする