モンダミン プレミアムケア ゴールドミント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1000mL) 注文コード 57341841 品番 4901080248619
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

オールインワンで口内環境まるごと徹底ケアする洗口液
●お口年齢をケアするモンダミン
●口内環境まるごと徹底ケア:口臭予防・むし歯予防・歯肉炎予防
●低刺激タイプ(刺激度目安:2/5段階中)
●ゴールドミント味
●ALL in 1
【効能・効果】むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快
●長時間殺菌コート・クーリング成分配合(香料中)
・Act For ECO・プラ使用量削減
●アルコール配合
【販売名】薬用モンダミンD-4
【医薬部外品】【洗口液】

成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:エタノール●香味剤:香料(ゴールドミントタイプ)、キシリトール、スクラロース●pH調整剤:炭酸水素Na、水酸化Na●可溶剤:POEセチルエーテル●保存剤:フェノキシエタノール、パラベン●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物、トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム●歯のコーティング剤:白色セラック●洗浄剤:アルキルカルボキシメチルヒドロキシエチルイミダゾリニウムベタイン、EDTA-2Na●着色剤:黄4 使用方法●毎日の歯みがきに加え、適量約20mL(キャップ半分の線)を口に含み、20秒から30秒程すすいでから吐き出す。(使用後のすすぎは不要) 容量1000mL 区分医薬部外品・洗口液 品名薬用モンダミンD-4 シリーズモンダミン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×232×74 効能むし歯の発生及び進行の予防、歯肉炎予防、出血予防、歯垢付着予防、口臭予防、口中浄化、口中爽快 香味ゴールドミント味 医薬品医療機器等法医薬部外品
注意
※内服液ではないので飲まない。
※直射日光を避け、乳幼児の手の届かない所に保管する。
※口中の異常、発疹、かゆみ等の症状が現れた場合は使用を中止し、医師に相談する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歯磨き用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする