バスロマン ミルキーホリック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(600g) 香りハニー×ピオニーの香り 注文コード57342017 品番4901080312914
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は香りなど2種類から選べます 他の種類を見る

milkyHOLIC(ミルキーホリック)今日はミルクの沼に思いっきり浸かっちゃおう!ほどける、うっとりタイム。
●milkyHOLIC(ミルキーホリック)今日はミルクの沼に思いっきり浸かっちゃおう!
●ほどける、うっとりタイム:マイルドなお湯とあま〜い香りに包まれたら、気持ちがふわっとゆるんでいく。この体験、もうやみつき!
●お肌しっとり保湿成分:ミルクプロテイン、シアバター、アルガンオイル
●パッチテスト済み。(全ての方に刺激が起きないわけではありません。)
●赤ちゃんと一緒に入浴する時も使えます。
●水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
●ハニー×ピオニーの香り:まろやかなハニーの甘さと艶やかなピオニーの香りをブレンド。華やかでとろける気分になれる香りです。
●クリーミーイエローの湯色(にごり)
・Act For ECO・森林資源保全
【販売名】ミルキーホリックB
【浴用化粧料】
【内容量】600g(約20回分)※30g使用の時:ミルキー感を堪能するために30g使用をおすすめします。
※自動計量充填なので、空間があっても内容量は表示のとおりです。

使用方法
●お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯)
●キャップの角(すみ)からお開けください。(4ヵ所いずれからでも可能です。)
成分硫酸Na、炭酸水素Na、酸化チタン、含水シリカ、PEG/PPG-300/55コポリマー、アルガニアスピノサ核油(アルガンオイル)、カミツレ花エキス、シア脂油、乳酸桿菌/乳発酵液(牛乳)(ミルクプロテイン)、グルタミン酸Na、ベントナイト、ステアロイルグルタミン酸2Na、ピロリン酸4Na、BG、トコフェロール、エタノール、香料、黄4、黄5、赤102 容量600g 区分浴用化粧料 品名ミルキーホリックB シリーズバスロマン 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×156×70 香りハニー×ピオニーの香り 使用量お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯) 湯の色クリーミーイエローの湯色(にごり) FSC認証番号ミックス・C081641
注意
※配合成分により、浴槽や洗い場では滑りやすくなるので、十分注意する。
※本品は食べられません
※本品と他の入浴剤は併用しない。
※入浴以外の用途には使わない。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師に相談の上使用する。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感等の異常が現れた場合、使用を中止し医師に相談する。
※使用中にじんましん、息苦しさ等の異常が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師に相談する。特にアレルギー体質の人や、薬等で発疹等の過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用する。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだ時は、水を飲ませる等の処置を行う。
【浴槽・給湯器について】
※浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
※残り湯を長く浴槽に入れておくと底や浴槽のまわりが白くなることがあるが、すすぎ洗いをするときれいになる。
※使用後は、風呂釜内部や循環口のフィルター等が白く汚れることがあるので、よく水洗いする。(風呂釜や配管の汚れににごり成分がつき、追いだき時に出ることがある。)
※全自動給湯器・24時間風呂の場合、機種によっては使用できない場合があるので、機種の説明書を確認の上、使用する。
【残り湯について】
※残り湯は洗濯にも使えるが、すすぎは清水(水道水)を使う。ただし、以下の場合は使わない。(柔軟仕上げ剤との併用、おろしたての衣類、つけおき、おしゃれ着用洗剤での洗濯)
※残り湯を植物の水やりに使わない。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする