あわっぴー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(160mL) 注文コード57342069 品番4901080245717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

親子で一緒に、子供とお風呂で楽しく遊べる入浴泡。
●遊べる入浴あわっぴー
●泡ボール(5cm大)約100個分入っているから、たっぷり遊べる!
●保湿成分:シアバター&ホホバオイル配合
●アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
●ミルクの香り
●雲のようなまっしろな泡
※本品は食べられません。
(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660219
著作 株式会社サンリオ
デザイン協力 株式会社グルマンディーズ
FOR SALE IN JAPAN ONLY
この商品の販売地域は日本国内であり、海外にこれを輸出することは一切認められておりません。

使用方法
※よく振ってからお使いください。
(1)缶をフリフリ、缶を下に向け泡をだす
(2)湯面にお絵かき&手にとって形をコネコネ
(3)お湯に浮かべて香りが広がる
●寒冷時泡が出にくい場合は、ぬるま湯に数分浸しよく振ってから使用する。
【使用量の目安】5cm大の泡ボール5個から10個分を目安に使ってね!
成分水、LPG、BG、ステアリン酸、TEA、PEG-60水添ヒマシ油、ジメチコン、コカミドDEA、ミリスチン酸、セタノール、グリセリン、ゼラチン、セルロースガム、メチルパラベン、プロピルパラベン、ホホバ種子油、シア脂油、香料 容量160mL シリーズ温泡kids 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×179×50 香りミルクの香り 使用量5cm大の泡ボール5個から10個分を目安に使ってね!

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする