アース製薬
アース製薬の 忌避剤・虫対策
アース製薬の 忌避剤
アース製薬の ネズミ対策用品
ネズミのみはり番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(65mL)
注文コード
57342087
品番
4901080318015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
あらゆる潜伏場所からネズミを追い出す!ネコのニオイ、天然ハーブなどネズミが嫌がる成分を配合。気になるすき間に使える手軽な1プッシュタイプです。
香り
・ネコのニオイ
・琉球ハーブ(月桃)の香り
・天然ハーブ(ハッカ)の香り
成分
【有効成分】天然ハッカ油、香料(月桃、ネコのニオイ)
種別
スプレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×210×45
FSC認証
認定
FSC認証番号
ミックス・C081641