J-59 ズバッと コーティング1スプレー 窓ガラス用 PROSTAFF(プロスタッフ) 57342130 J-59 ズバッと コーティング1スプレー 窓ガラス用 PROSTAFF(プロスタッフ) 57342130

ズバッと コーティング1スプレー 窓ガラス用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(250mL) 注文コード57342130 品番J-59
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898

シュッとして拭くだけ!汚れ落とし&防汚コート
窓ガラスの洗浄&防汚コーティングができるスプレータイプのコーティング剤です
ご家庭の窓ガラス(内・外)に付着した水汚れ・手アカ・ホコリ等をアルコール系洗浄
液でスッキリと落とし、同時に撥水コーティング被膜を形成して水はじき&保護効果を
与えます。ガラスが超クリアに仕上がり、さらには汚れの固着を防止して次回のお掃除
もラクになります。
気になった時にシュッとスプレーして使える、お掃除のマストアイテムです。

危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量250mL 危険物の性状水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする