AFD20-01-6C-D AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ SMC 57342200

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード57342200品番AFD20-01-6C-D
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcブラケットなし表示単位製品の単位表記:MPa、℃ドレン排出口ドレンコック付流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応インジケータインジケータなしケースケースガード付・ナイロンケースフロート式オートドレンオートドレンなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする