画像準備中

音波式電動歯ブラシ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57342227 品番2342-068
参考基準価格(税別)¥3,530 販売価格(税込) ¥3,881
販売価格(税別)
3,528

オムロンの音波式電動歯ブラシ
乾電池2本で約20,000回/分の高速音波振動。タテ方向とヨコ方向の振動を組み合わせた立体的な振動により毛先が楕円運動。歯の表面だけでなく歯のすき間や凹凸に毛先が入り込み、歯垢を効果的に除去します。乾電池2本で、手みがきの約5倍の歯垢除去力を実現。3種類の毛先で、効果的に歯垢を除去。アーチカットだから、奥歯までしっかり磨けます。

付属品お試し用単4電池2本、歯垢除去ブラシ1本付 材質ABS樹脂 質量(g)60 直径(Φcm)2.18 全長(cm)20 アズワン品番60-2118-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする