飛沫感染防止3WAYセーフティガード Mサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57342261 品番B600
参考基準価格(税別)¥8,220 販売価格(税込) ¥9,040
販売価格(税別)
8,218

1台で3種類の使い方。
底からしっかりガードするガードパネル。
高さ10cmの書類受渡しスペース付ガードパネル。
隣り合う机の間にパーテーションとして。
使用シーンが変わっても買い替えが不要!

材質パネル・スタンド:アクリル 寸法(mm)スタンド:幅200×高さ220×厚さ3、パネル:幅600×高さ600×厚さ3、受け渡しスペース:高さ10・100 透明 質量(g)1280 機能高さ2段調整可能 外寸法(mm)幅600×奥行200×高さ610・700(2段階) アズワン品番68-9512-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする