3/22より値下げ!現場を応援

錯視図

商品レビューを投稿する
41日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57342358 品番T.K.K.115
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別) 値下げ
34,980

幾何学的錯視に用います。
斜線の長さや角度の異なる6枚のパネルで構成されています。
内向図形がスライドするようになっています。

仕様●鋏角および鋏辺:鋏角(°)/30・30・30・30・15・60、鋏辺(mm)/15・35・45・30・30・30●錯視量スケール:標準刺激目盛表示(裏面)0を基準として、-50〜+40mm 質量(g)約380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)比較刺激パネル/約195×65×0.8、標準刺激パネル/約150×68×3 アズワン品番69-8551-32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする