軽々スロープ エコノミー 1.45m

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57342455 品番SL145
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥106,698
販売価格(税別)
96,998

広げた時の外幅が約65cmで狭い間口に対応します。
長さは4種類を用意しています。
錆に強いアルミ製
すべり対策の走行面凹凸形状
高級感のあるライトブラウン色
持ち運び用の取手付き
側壁による脱輪防止

材質本体/アルミ合金、ズレ防止ゴム/合成ゴム、その他/ABS樹脂・ポリエステル・SUS 等 質量(kg)約8.8 耐荷重(kg)300 全長(cm)145 高さ(cm)【側壁】3.7 内幅(mm)610 アズワン品番69-1204-05
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする