D&M
D&Mの サポーター・テーピング
D&Mの サポーター
D&Mの 手首・足首用 サポーター
野球用手首サポーター ブラック フリー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57342516
品番
#BB-20
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
野球用に特化したサポーター。
インパクト時のグリップをサポートします。
打撃時の衝撃を吸収。
優れた通気性。
つけ心地の良いフィット感。
仕様
●サイズ目安:手首周り13〜22cm●部位:手首
材質
ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン
色
ブラック
サイズ
フリー
幅(cm)
9.5
アズワン品番
68-9811-21