SH-9F Black 静音樹脂3段ワゴン 3方囲い付 ブラック 金沢車輌 57342945

静音樹脂3段ワゴン 3方囲い付 ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード57342945品番SH-9F Black
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥98,998
販売価格(税別)
89,998

静かで軽い!便利な樹脂カートです
アルミフレーム+樹脂デッキ採用により錆に強く、塩害地域においても活躍中です
キャスターは静音キャスターを採用し取り回しもラクラク!また黒いキャスターのゴム跡がつかないノーマーキンググレー仕様です
3面囲いがあることで中身を見せずに運搬可能で落下防止にも役立ちます

材質樹脂、アルミ質量(kg)18ブラック高さ(mm)1065奥行(mm)500間口(mm)1110棚段数(段)3アズワン品番69-1268-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする