廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の つまみ
黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57343589
品番
IC-304530Z
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
黄銅(C3604BD)
寸法L(mm)
3.0
寸法D(Φmm)
3.2
表面処理
脱脂
寸法D1(Φmm)
4.5
寸法D2(Φmm)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応