黄銅 インサートカラー(圧入用) / IC-ZRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 57343835 品番 IC-4005Z
販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688
材質黄銅(C3604BD) 寸法L(mm)5.8 寸法D(Φmm)4.3 表面処理脱脂 寸法D1(Φmm)5.5 寸法D2(Φmm)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする