廣杉計器
廣杉計器の ハンドル・取っ手・グリップ
廣杉計器の ノブ、つまみ
廣杉計器の つまみ
黄銅 インサートカラー(同時成型用) / ICMRoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57344063
品番
ICM-305030
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
黄銅(C3604BD)
寸法L(mm)
3.0
寸法D(Φmm)
5.0
表面処理
脱脂
寸法d(Φmm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応