用途モニタ、ディスプレイ
付属品マニュアル、 保証書、 VESAネジ、 VESAマウント延長スペーサー、 電源アダプタ、 電源ケーブル、 USB-Cケーブル、 DP ケーブル、 HDMI ケーブル、 USB-A to USB-Cケーブル
仕様●ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/5A●HDR10:YES●プラグアンドプレイ:YES●ブルーライト軽減モード:YES
質量(kg)約11.5
表面処理非光沢
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440-550×1214×250 スタンド幅470
コントラスト比1000:1
表示色10.7億色 / sRGB1% / DCI-P3 96%
解像度5120×1440
使用環境温度(℃)0〜50
応答速度Typ:14ms/OD:1ms(GtoG)
入力端子DisplayPort、HDMI、USB-C、USB-A、RJ45(LAN)
視野角(左右:上下)H:178° V:178°
スピーカー3W×2
動作湿度(%)10〜120
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペクト比32:9
モニターサイズ49型
パネル駆動方式IPS
フリッカーフリーYES
輝度(cd/m2)350