楽器用マイク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57344221 品番SM57-LCE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

パワフルな演奏を直に捉えるマイクロホン。
最適に調整された周波数特性により、楽器の音色を美しく、ボーカルを豊かに再現
ドラム、打楽器、楽器アンプのマイキングを可能にする、プロ品質の再現力
均一なカーディオイド・ピックアップ・パターンが主音源を分離し、周囲の雑音を低減
エアー式ショック・マウント・システムがハンドリング・ノイズをシャットアウト
ハードな使用条件にも対応可能な、極めて高い耐久性

用途プロのミュージシャンがギターアンプやベースアンプ、サクソフォン、トランペットやドラムなど、アンプ・アコースティック楽器両方で使うマイクロホンとして最適です。 付属品1 スイベルスタンドアダプター (Part No: A25D)、1 保管バッグ (95C2313) 幅(mm)32 高さ(mm)157 質量(g)284 形式Dynamic 奥行(mm)32 周波数(Hz)40 周波数(kHz)15 感度-56dBV/Pa、1.6mV/Pa 周波数特性40 Hz〜15 KHz コネクタ(出力) 3 Pin XLR 指向性Cardioid インピーダンス(Ω)310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする