楽器用ミニチュアマイクロホン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57344266 品番BETA 98H/C-X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

トランスレス・プリアンプ回路が、全周波数レンジにわたるリニアリティを向上。
ハウリングを抑えた高ゲインの達成と、不要な音源に対する優れたセパレーションを実現
高い最大音圧レベル (SPL) で、管楽器、木管楽器、打楽器などの極めて高い音圧にも対応可能
プリアンプ (XLR接続) 付き、高柔軟ケーブル (3m) を搭載
研ぎ澄まされた周波数応答が、開放感のある自然なサウンドを再現
目立たない外観を実現するコンパクト軽量設計
グースネック、ラチェット式スイベル・ジョイント、グースネック・アングル・ブレースが、最適な位置での安定したセッティングを可能に
数々の伝説を生み出したShureの耐久性と信頼性を継承

用途柔軟なグースネックやクリップオンクランプを使い、ステージ上やスタジオ内でのブラス、パーカッション、ウッドウインド楽器用マイクロホンとして最適です。 仕様交換式カプセル:yes 質量(g)65 形式Condenser 周波数(Hz)20 ケーブル長(m)7.6 周波数(kHz)20 感度-56dBV/Pa、1.6mV/Pa 電源(DC-V)必須ファンタム:11 to 52 音圧レベル(dB)155 (@ 1 kΩ), 163 (@ 2,5 kΩ) コネクタ(出力) 3 Pin XLR 指向性Cardioid インピーダンス(Ω)150 雑音指数(dB)31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする