パフォーマンス用 ヘッドセットカーディオイド・コンデンサーマイクロホン(TA4F、ミニ4ピンモデル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57344300 品番SM35-TQG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ワイヤーフレームヘッドセットで、アクティブなボーカリストや多数の楽器を演奏するマルチプレイヤーにも安全かつ快適にフィット
タイトな単一指向性(カーディオイド)コンデンサー特性が音の被りやフィードバックを排除し、大音響のステージやフロアモニタ背後での使用にも対応
柔軟なグースネックデザインで、最適なマイクロホン位置に調整でき、高い遮音性を実現
軽量でシンプルな設計で長時間の装着も快適
TA4FコネクターがすべてのShureワイヤレスボディパックシステムと互換性あり
使いやすさと信頼あるパフォーマンスで知られる幅広いShureワイヤレスシステムに付属
しっかりと装着できるスナップフィット式のウインドスクリーンでポップ、ブレス、吹かれノイズを抑え、明瞭なサウンドを実現
周波数応答の最適化により明瞭で鮮やかなボーカルを再生
これまで培われたShureの精密なエンジニアリングにより、優れた音響性能と耐久性の両方を実現

付属品2 Windscreens / 1 Headset Clip 質量(g)72 形式【トランスデューサー】Condenser 周波数(Hz)最小50 電源【ファンタム電源 (VDC)】TQG: 5v DC (bias), XLR: 11 to 52 VDC 周波数(kHz)最大20 感度(dBV/Pa):-59、(mV/Pa):1.1 ケーブル1.1 m / 45 in 音圧レベル(dB)153 コネクタ3 Pin XLR, TQG (TA4F, 4-Pin Mini) 指向性Cardioid 自己雑音レベル(dB)39 インピーダンス(Ω)2400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする