ボーカルマイク(ダイナミック型)+マイクスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57344309 品番SM58-CN BTS-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

信頼と実績を誇る、ボーカルマイクロホンの世界標準「SM58」とマイクスタンド、マイクケーブルのすべてがまとまったステージパフォーマー向けコンプリートセット。

付属品1 SM58マイクロホン(スイッチ無しモデル) / 1 Ultimate Support Pro R-Tマイクロホンスタンド / 1 XLR-XLRケーブル 4.6m / 1 マイクホルダー / 1 マイクポーチ 幅(mm)51 高さ(mm)162 質量(g)298 形式【トランスデューサー】Dynamic 奥行(mm)51 周波数(Hz)最小50 周波数(kHz)最大15 感度(dBV/Pa):-54.5、(mV/Pa):1.6 コネクタ3 Pin XLR 指向性Cardioid
注意
※本製品には変換ネジが付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする