黄銅 インサートカラー(同時成型用) / ICMRoHS2対応品

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 57344404 品番 ICM-507030
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質黄銅(C3604BD) 寸法L(mm)3.0 寸法D(Φmm)7.0 表面処理脱脂 寸法d(Φmm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする