イヤホン カナル型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57344501 品番SE112GR-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

シングルダイナミックドライバーのSE112は、いつでもどこでも使いやすいパッケージで最高のサウンドを提供。
高遮音性設計で周囲の騒音を最大37dBまでカット。どこにいても鮮明なサウンドをお楽しみいただけます。
3.5mmステレオミニプラグ対応のワイヤードバージョンはケーブル長127cm。ケーブル部分の着脱はできません。
3.5mmステレオミニプラグ対応のワイヤードモデルにはベルベット素材の巾着式キャリングポーチ、ソフト・フレックス・イヤパッド3サイズを揃えたフィットキットが付属します。

付属品3 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/M/L) / 1 ベルベットポーチ / 1 クリーニングツール Grey 感度(107dB SPL / mW):105(@1KHz) 接続3.5mm ケーブル長(cm)127 インピーダンス(Ω)16 遮音値(dB)up to 37 dB ドライバタイプ【マイクロドライバー】Single Dynamic ケーブルタイプFixed

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする