イヤホン カナル型

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57344519 品番SE425-CL-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

ツイーターとウーファーの2基の高精度ドライバーを搭載したSE425は、正確でナチュラルなサウンドをいつでもどこでも使いやすいパッケージで提供。
着脱式ケーブルを採用しているので接続性の選択肢が充実。長期的な互換性やアップグレード対応、メンテナンスのしやすさも魅力です。
高遮音性設計で周囲の騒音を最大37dBまでカット。どこにいても鮮明なサウンドをお楽しみいただけます。
ケーブルを耳の後ろにかけるスタイルで安定したフィット感を実現。長時間のリスニングでも邪魔にならず、疲れません。
3.5mmステレオミニプラグ対応のクリアにはプレミアムキャリングケース、6.3mmプラグアダプターと各種イヤパッドを揃えたフィットキットが付属。形やサイズの異なるイヤパッドがユーザーに合わせたフィット感と快適性を実現します。

付属品1 3.5 mm ストレートケーブル (162cm) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 フォーム・イヤパッド (S/ M/ L) / 1 イエロー・フォーム・イヤパッド / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 6.3mmアダプター / 1 プレミアムキャリングケース / 1 クリーニングツール Clear 感度(107dB SPL / mW):109(@1KHz) 接続3.5mm ケーブル長(cm)162 インピーダンス(Ω)20 遮音値(dB)up to 37 dB ドライバタイプ【マイクロドライバー】Dual Balanced Armature ケーブルタイプDetachable (MMCX)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする