イヤホン カナル型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57344528 品番SE215-K-A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

年にわたって音楽界のレジェンド達を支えてきた経験から生まれたクリアなサウンドと、豊かな低域を持つスタジオ級のサウンドの高遮音性イヤホン。持ち運びに便利なサイズで、オーディオライフをよりいっそう楽しむことができます。
高遮音性テクノロジーで周囲の騒音を最大37dB遮断。エクササイズや通勤など、どこでも臨場感あふれる最高のリスニング体験を楽しむことができます。
人間工学に基づいた薄型デザインは、ミュージシャンがステージ上のインイヤーモニターとして使用するのと同じ薄型デザインを採用しています。イヤホンを所定の位置に固定することで、ケーブルが邪魔にならず、激しい動きを伴う時もイヤホンが外れず、長時間使用しても快適な装着感が持続します。
取り外し可能なMMCX着脱式3.5mmステレオミニプラグケーブルにより、SE215高遮音性イヤホンはBluetooth接続の完全ワイヤレス・セキュアフィット・アダプターを含む、様々なケーブルアクセサリーに装着することが可能です。
厳格な品質と耐久性を重視し、長く使用できるように設計されています。

付属品1 3.5 mm black cable (64") / 1 Soft-Zip Case / 1 Black foam sleeves (S/ M/ L) / 1 Soft flex sleeves (S/ M/ L) Clear 内容2年保証、SE215 MMCX 着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmステレオミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L)、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、クリーニングツール、ソフトジップケース 感度(107dB SPL / mW):107(@1KHz) 接続3.5mm ケーブル長(cm)162 インピーダンス(Ω)17 遮音値(dB)up to 37 dB ドライバタイプ【マイクロドライバー】Single Dynamic ケーブルタイプDetachable (MMCX)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする