イヤホン カナル型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57344555 品番 SE846G2JD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

4つの高性能ドライバー
期的なローパスフィルター
カスタム可能な周波数特性
高遮音性テクノロジー
人間工学に基づいた薄型設計
着脱式の3.5 mmケーブル
プロフェッショナルの現場向けに丈夫に設計され、長期的な価値を提供、2年保証付。

付属品1 3.5mmステレオミニプラグケーブル / 1 ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L) / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド(S/M/L) / 1 イエローフォーム・イヤパッド / 1 トリプルフランジ・イヤパッド / 1 6.3mm変換アダプター / 1 ノズル交換ツール / 1 交換用ノズルインサート / 1 ハードキャリングケース / 1 Comply製ソフトフォームイヤパッド(XS) / 1 Comply製P-Seriesソフト・フレックス・スリーブ(S/M/L) ジェイドグリーン 内容SE846 MMCX着脱式高遮音性イヤホン(第2世代)、3.5 mmストレートケーブル、ソフトフォーム・イヤパッド(S/M/L)、ソフト・フレックス・イヤパッド(S/M/L)、イエローフォーム・イヤパッド、トリプルフランジ・イヤパッド、6.3mm変換アダプター、ノズル交換ツール、交換用ノズルインサート、ハードキャリングケースが含まれます。 また、スリーブのオプションとして、Comply製ソフトフォームイヤパッド(XS)、Comply製P-Seriesソフトフォームイヤパッド(S/M/L)のセットも含まれています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする