付属品1 AONIC3着脱式高遮音性イヤホン / 1 3.5mmミニプラグケーブル / 1 1/4アダプター / 1 ソフト・フレックス・イヤパッド (S, M, L) / 1 フォーム・イヤパッド (S, M, L) / 1 イエロー・フォーム・イヤパッド / 1 トリプルフランジ・イヤパッド
色ブラック
内容2年保証、AONIC 3着脱式高遮音性イヤホン、3.5mmミニプラグケーブル、ソフト・フレックス・スリーブ、フォーム・イヤパッド(S/M/L)、1/4アダプター、キャリーケース
感度(107dB SPL / mW):108(@1KHz)
ケーブル長(cm)127
インピーダンス(Ω)28