セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの 座椅子
ポンポンフリル付きリクライニング座椅子
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57344756
品番
A1268a-b-720GRN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
くすみカラーとポンポンフリルがポイントの大人かわいい座椅子です。高級感のあるベロア生地でつくられた座椅子は1人暮らしにもピッタリ!ワンルームでも圧迫感のないコンパクトなサイズ感です。
材質
【中材】スチールパイプ、ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
質量(kg)
3.5
色
ベロアアーモンドグリーン
サイズ
1人掛け
幅(cm)
47
高さ(cm)
43
奥行き(cm)
53〜81
注意
※表示サイズはフリル部分は含まれません。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません