廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 六角
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収 / BSB-DERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
ねじ径
M2
寸法L(mm)
6.5
注文コード
57344779
品番
BSB-2006.5DE
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・寸法L
など
415
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ径
M2
ピッチ(mm)
0.4
寸法L(mm)
6.5
寸法l1(mm)
4
材質
快削黄銅(C3604BD)
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)