セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの ソファ・ソファ関連品
セルタンの ソファ
フロアソファ 3点セット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
57344905
品番
A1318a-a-560BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
組み合わせ自由自在なフロアソファ。コーナー、1人掛け、2人掛けのセットなのでさまざまなレイアウトをお楽しみいただけます。ロースタイルはお部屋を広くすっきりと見せたい方にもおすすめです。
材質
【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。
質量(kg)
11.6
色
ダリアンベージュ
サイズ
3人掛け
幅(cm)
151
高さ(cm)
30
奥行き(cm)
109
注意
※燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません