丸いフォルムの5層構造三つ折りシングルマットレス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57345000 品番 A1387a-a-303DBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

異なる5層の高密度ウレタンを組み合わせた多層構造マットレス。優れた体圧分散と耐久性で体をしっかり支え、長く快適にご使用いただけます。柔らかな丸みのあるフォルムも特長です。

材質【中材】ウレタン。【生地】ポリエステル100%。 質量(kg)9.6 ブラウン 幅(cm)97 厚さ(cm)10 奥行き(cm)196
注意
※圧縮梱包でお届けします。お届け後のマットレスは原材料特有のにおいが残っている場合がございます。風通しの良い場所で日陰干ししていただくと1週間程度で軽減されます。燃えやすい為ストーブ、たばこの火等の直火には十分にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする