CC9390-HV8MP パノラマ カメラ(耐衝撃 防水 防塵対応)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345061 品番CC9390-HV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止 レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 機能デイナイト機能あり、オーバーレイ設定:イルミネーター, 露出オーバー防止 インターフェース内蔵マイク 最大解像度3840x2160 (4K/8MP) フラッシュ8 GB 動作範囲チルト:±20° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比62 dB シャッター速度(秒)1 to 1/100,000 露出補正露出戦略 (測定ウィンドウ, 測光モード), 露出制御 (露出レベル, 露出時間, ゲイン調節), ブレ補正, AE速度調整, WDR 内蔵RAM2GB 絞り固定焦点 セキュリティアクセスリスト, アカウントブロック, 監査ログ, 設定可能なパスワード強度保護, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, セキュアブート, セッションタイムアウト, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 F値F2.4 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.08 lux @ F2.4 (カラー)、0.005lux @ F2.4 (白黒) プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv 設定項目ビデオ設定, ビデオの向き(反転、ミラー、回転), デイナイト設定, smart image 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG 焦点距離f = 2.53mm フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 音声一方向オーディオ 画像補正ホワイトバランス, 画像調整 (明るさ, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマ曲線), 曇り除去, 3DNR, HLM, シーンモード(自動) 画角180° (水平)、103° (垂直)、180° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB プライバシーゾーンピクセルカウンタ, スケジュールされたプロファイル設定 イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする