FD9189-H-V3 5MP屋内用固定ドームカメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345097 品番FD9189-H-V3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 30 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)、メインストリーム:30fps @2560x1920,2048x1536,1920x1440,1600x1200,1280x960,800x600,640x480 (4:3)、30fps @ 2560x1440, 1920x1080, 1600x904, 1360x768,1280x720, 640x360 (16:9)、60 fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム2:30fps @ 1920x1440, 1600x1200, 1280x960, 800x600, 640x480 (4:3); 30fps @ 1920x1080, 1600x904, 1360x768, 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9)、ストリーム3:30fps @ 1280x960, 800x600, 640x480 (4:3); 30 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9); 60 fps @ 1280x720, 640x360 (16:9) レンズ固定焦点 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ 最大解像度2560x1920 (5MP) フラッシュ8 GB 動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞り固定焦点 F値F2.0 動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、0.005 lux @ F2.0 (白黒)、IR‐LED オンのとき 0 ルクス 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG 焦点距離f = 2.8 mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP) 画角103.4° (水平)、75.3° (垂直)、135.2° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ダイナミックレンジWDR Pro イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする