FD9383-HV (2.8mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345131 品番FD9383-HV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
仕様内蔵IRイルミネーター最大30メートルSmartIR搭載、赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 形状ドーム型 質量(g)550 規格検知(25PPM/8PPF):78.3 m (256.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):31.3 m (102.7 ft)、認識(125PPM/38PPF):15.6 m (51.3 ft)、識別(250PM/76PPF):7.8 m (25.5 ft) 使用温度範囲-30℃ 〜 55℃ (-22°F 〜 131°F) (IRオフ)、-30℃ 〜 50℃ (-22°F 〜 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-10 〜 50(-14°F 〜 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド,、アライメントステッカー、 取付ネジ一式、 ケーブルグランド 外形寸法o 117.2 × 89.6 mm 消費電力Max. 8.5 W/ 6.0 W (IR on/off) レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:プロファイルG、S、T対応 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス、リモートズーム インターフェース10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560×1920 (5MP) フラッシュ8GB 動作範囲パン:350°、チルト:75°、回転:350° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比56dB 検出物体オブジェクト検出(人物、車両 (4輪・2輪)、人物/車両ベストショット、パス抽出) 検出精度人物 (性別・服装の色・カバン・帽子)、車両 (自転車・バス・車・バイク・トラック・車体の色)、人物顔ベストショット、Re-Search抽出 トリガーカメラ妨害検知、 サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、 サイバー攻撃イベント、 不正接続隔離イベント)、 手動トリガー、 モーション検知、 定期トリガー、 録画通知、 SDカード寿命、 衝撃検知、 システム起動 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32000 内蔵RAM2GB 絞り固定焦点 セキュリティアクセスリスト、CSRF保護、ダイジェスト認証、 HTTPS、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント・サイバー攻撃イベント・不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理 F値F2.0 動作照度最低0.055 lux @ F2.0 (カラー)、最低0.005 lux @ F2.0 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス 使用場所屋内・屋外 プロトコル802.1X、 ARP、 Bonjour、 CIFS/SMB、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP/SFTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMPv3、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS 1.2/1.3、 UDP、 UPnP 各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A)、 UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、 IC (ICES-003 Issue 7・ Class A)、安全性:UL (UL 62368-1)、 CB (IEC/EN 62368-1・IEC/EN 60950-22・IEC/EN 62471)、LVD (IEC/EN 62368-1)、UKCA (BS EN 62368-1)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1) 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 3.6 mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 アプリケーションディープラーニングVCA(スマートモーション検知・SmartVCA)、SmartVCA-グループ1:スマートモーション検知(5ウィンドウビデオ動体検知・人物検知・車両検知・時刻フィルタ)、SmartVCA(侵入検知・徘徊検知・ライン跨ぎ検知・顔検出)、SmartVCA-グループ2:置き去り検知・持ち去り検知・群集検知、SmartVCA-グループ3:逃走検知・駐車検知・条件付き侵入検知・VADPパッケージ:トレンドマイクロ(デフォルト、年間無料トライアル) 画角79.6° (水平)、57.8° (垂直)、105.8° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream V 対応ブラウザChrome 58.0 以上、 Internet Explorer 11 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージSeamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS) 湿度(%)90 システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションカメラリンク、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード を経由したイベント通知、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード経由のファイルアップロード

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする