IT9383-HTVW 5MP屋外用VFタレットドーム型AIカメラ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345201 品番IT9383-HTVW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様内蔵 LED(電球色) & Infrared (Hybrid) イルミネーター, effective 最大 30 メートル Smart IR 搭載/LED(電球色),最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(g)790 規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft) 使用温度範囲-30℃ 〜 50℃ (-22°F 〜 122°F) (IRオフ), -30℃ 〜 45℃ (-22°F 〜 113°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-10 〜 50 (-14°F 〜 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, ケーブルグランド 外形寸法o 120 x 117 mm 消費電力Max: 12.2W / 8.5W (IR on/off), Normal 5.5W レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、リモートフォーカス, リモートズーム, ピクセルカウンタ インターフェース内蔵マイク,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45),10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度2560x1920 (5MP) フラッシュ8 GB 動作範囲パン:>350°、チルト:70°、回転:±175° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比59 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタRJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞りDC-iris セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 F値F1.6 〜 F3.3 音声圧縮形式MPEG-2 AAC-LC, G.711, G.726 動作照度最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471), LVD (IEC/EN 62368-1), UKCA (BS EN 62368-1),環境:IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 15936, 安全性: CNS 15598-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 2.8〜12 mm フレームレート最大:30 fps @ 2560x1920 (5MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 1年間無料トライアル) 音声一方向オーディオ 画角95.4° 〜 28.7° (水平)、68.8° 〜 21.5° (垂直)、129.6° 〜 35.9°(対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream V 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/2.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 湿度(%)90 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションカメラリンク, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする