IB9399-EHTV 8MP屋外用VFバレット型カメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345219 品番IB9399-EHTV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様内蔵IRイルミネーター、effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載、赤外線LED×4、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 形状バレット型 質量(kg)1.04 規格検知(25PPM/8PPF):ワイド: 88.1 m (289.2 ft) 使用温度範囲-35℃ 〜 60℃ (-31°F 〜 140°F) (IRオフ)、-35℃ 〜 50℃ (-31°F 〜 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-20 〜 50 (-4°F 〜 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド、アライメントステッカー、取付ネジ一式、ケーブルグランド 外形寸法o 92 x 258.5 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off) レンズ電動バリフォーカル、リモートフォーカス 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G、S、T、M supported 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ、リアルサイトエンジン:Smart IR III、ブレ除去、WDR、ホワイトバランス、露出制御 インターフェース内蔵マイク、外部マイク入力、外部ライン出力、10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度3840x2160 (8MP) フラッシュ8 GB 防塵防水性能IP67 動作範囲チルト:80°、回転:350° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比54 dB 検出物体オブジェクト検出(人物、車両 (4輪、2輪)、人物/車両ベストショット、パス抽出) 検出精度人物 (性別、服装の色、カバン、帽子)、車両 (自転車、バス、車、バイク、トラック、車体の色)、人物顔ベストショット、Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出、カメラ妨害検知、サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、外部入力、手動トリガー、モーション検知、定期トリガー、録画通知、SDカード寿命、衝撃検知、システム起動 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ、オーディオライン入力、オーディオライン出力、外部入力: 1、外部出力: 1 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32、000 内蔵RAM2 GB 絞りP-アイリス セキュリティアクセスリスト、CSRF保護、ダイジェスト認証、HTTPS 、IEEE 802.1x、パスワード保護、セキュアブート、署名付きファームウェア、トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント、サイバー攻撃イベント、不正接続隔離イベント)、ユーザーアクセスログ、ユーザーアカウント管理、内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM) F値F1.6 〜 F2.6 音声圧縮形式G.711、G.726、MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.02 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス 使用場所屋外 プロトコル802.1X、ARP、Bonjour、CIFS/SMB、DDNS、DHCP、DNS、FTP/SFTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMPv3、IPv4、IPv6、NTP、PPPoE、QoS (CoS/DSCP)、RTSP/RTP/RTCP、SMTP、SNMP、SSL、TCP/IP、TLS 1.2/1.3、UDP、UPnP 各種認証EMC:CE (EN55032、EN55035 Class A)、UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、RCM (AS/NZS CISPR32 Class A)、VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、IC (ICES-003 Issue 7、Class A)、安全性:UL (UL62368-1)、CB (IEC/EN 62368-1、IEC/EN 62368-1、IEC/EN 62471)、環境:IK10 (IEC 62262)、IP66、IP67 (IEC 60529)、IA:BIS (IS 13252)、BSMI (EMC: CNS 13438、安全性: CNS 14336-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 4.3〜9.8mm フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 、Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知、人物検知 、車両検知 、時刻フィルタ )、Smart VCA (侵入検知 、徘徊検知 、ライン跨ぎ検知 、顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 、持ち去り検知 、群集検知、Smart VCA - グループ3:逃走検知 、駐車検知 、条件付き侵入検知、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト、3年間無料トライアル) 音声双方向オーディオ(全二重) 画角110.4° 〜 45.1° (水平)、57.9° 〜 25.4° (垂直)、133.9° 〜 51.8°(対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream V 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 システム対応Microsoft Windows 10/8/7、Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip、カメラリンク、外部出力、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード を経由したイベント通知、電子メール、HTTP、FTP/SFTP、NASサーバー、SDカード経由のファイルアップロード

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする