- 仕様
- 内蔵 IRイルミネーター 最大 30 メートル Smart IR 搭載、 赤外線LED×2、最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル)
- 形状
- BOX型
- 質量(g)
- 940
- 使用温度範囲(℃)
- -30~55(-22°F ~ 131°F)(IRオフ)、-30~50(-22°F ~ 122°F)(IRオン)
- 規格
- 検知(25PPM/8PPF):ワイド: 67.0 m (219.9 ft)、検知(25PPM/8PPF):テレ: 205.7 m (674.8 ft)、観察(63PPM/19PPF):ワイド: 26.7 m (87.5 ft)、観察(63PPM/19PPF):テレ: 81.6 m (267.8 ft)、認識(125PPM/38PPF):ワイド: 13.3 m (43.7 ft)、認識(125PPM/38PPF):テレ: 41.0 m (134.4 ft)、識別(250PM/76PPF):ワイド: 6.6 m (21.7 ft)
- 温度範囲(℃)
- 起動時:-10 ~ 50 (-14°F ~ 122°F)
- 能力
- コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC
- 内容
- クイックインストレーションガイド、 アライメントステッカー、 取付ネジ一式、 ケーブルグランド
- 消費電力
- Max. 12.4 W/ 8.0 W (IR on/off)
- レンズ
- 電動バリフォーカル、リモートフォーカス
- 人数
- 最大10クライアントまでライブビューが可能
- 対応
- ONVIF:プロファイルG、S、T対応
- 機能
- デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍 デジタルズーム(4倍 on IEプラグイン/12倍 内蔵)、リモートフォーカス、 リモートズーム、 ピクセルカウンタ
- インターフェース
- 内蔵マイク、10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45)
- 最大解像度
- 2560×1920(5MP)
- フラッシュ
- 8GB
- 防塵防水性能
- IP66(IEC 60529)
- 動作範囲
- チルト:90°、回転:180°
- 使用CPU
- マルチメディア SoC(System-on-Chip)
- S/N比
- 59 dB
- 検出物体
- オブジェクト検出(人物、 車両 (4輪・ 2輪)、 人物/車両ベストショット、 パス抽出)
- 検出精度
- 人物 (性別、 服装の色、 カバン、 帽子)、 車両 (自転車、 バス、 車、 バイク、 トラック、 車体の色)、人物顔ベストショット、 Re-Search抽出
- トリガー
- オーディオ検出、 カメラ妨害検知、 サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント、 サイバー攻撃イベント、 不正接続隔離イベント)、 手動トリガー、 モーション検知、 定期トリガー、 録画通知、 SDカード寿命、 衝撃検知、 システム起動
- コネクタ
- RJ-45 ケーブ コネクタ for 10/100Mbps Network/PoE connection
- 入力電源
- IEEE 802.3af PoE Class 3
- シャッター速度(秒)
- 1/5 to 1/32000
- 内蔵RAM
- 2GB
- 絞り
- DC-iris
- セキュリティ
- アクセスリスト、 CSRF保護、 ダイジェスト認証、 HTTPS 、 IEEE 802.1x、 パスワード保護、 セキュアブート、 署名付きファームウェア、 トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント、 サイバー攻撃イベント、 不正接続隔離イベント)、 ユーザーアクセスログ、 ユーザーアカウント管理
- F値
- F1.6 ~ F3.3
- 音声圧縮形式
- MPEG-2 AAC-LC、 G.711、 G.726
- 動作照度
- 最低0.04 lux @ F1.6 (カラー)、最低0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR-LED オンのとき 0 ルクス
- 使用場所
- 屋外
- プロトコル
- 802.1X、 ARP、 Bonjour、 CIFS/SMB、 DDNS、 DHCP、 DNS、 FTP/SFTP、 HTTP、 HTTPS、 ICMP、 IGMPv3、 IPv4、 IPv6、 NTP、 PPPoE、 QoS (CoS/DSCP)、 RTSP/RTP/RTCP、 SMTP、 SNMP、 SSL、 TCP/IP、 TLS 1.2/1.3、 UDP、 UPnP
- 各種認証
- EMC:CE (EN 55032/EN 55035 Class A)、 UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A)、 FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A)、 RCM (AS/NZS CISPR 32 Class A)、 VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A)、 IC (ICES-003 Issue 7、 Class A)、環境:IK10 (IEC 62262)、IA:BIS (IS 13252)、 BSMI (EMC: CNS 15936、 安全性: CNS 15598-1)
- 有効測定範囲
- 5メートル
- 映像圧縮方式
- H.265、 H.264、 MJPEG
- インジケータ
- LED:システム電源および動作状態の表示
- 焦点距離
- f = 2.8 ~ 12mm
- フレームレート
- 最大:30 fps @ 2560×1920
- アプリケーション
- ディープラーニングVCA (スマートモーション検知 、 Smart VCA)、Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知、 人物検知 、 車両検知 、 時刻フィルタ )、 Smart VCA (侵入検知 、 徘徊検知 、 ライン跨ぎ検知 、 顔検出 )、Smart VCA - グループ2:置き去り検知 、 持ち去り検知 、 群集検知、Smart VCA - グループ3:逃走検知 、 駐車検知 、 条件付き侵入検知、モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)、VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト、 1年間無料トライアル)
- 音声
- 一方向オーディオ
- 画角
- 95.4° ~ 28.7° (水平)、68.8° ~ 21.5° (垂直)、129.6° ~ 35.9°(対角線)
- 外寸(奥行D×高さH)(mm)
- 91.0×226.6
- IRカットフィルタ
- 取り外し可能
- ビデオ仕様
- 解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream III
- 対応ブラウザ
- Chrome 58.0 以上
- ダイナミックレンジ
- WDR Pro、120 dB
- 動作検知
- モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知)
- イメージセンサー
- 1/2.8" プログレッシブ CMOS
- 再生形式
- VLC: 1.1.11 以上
- ストレージ
- Seamless Recording to MicroSD/SDHC/SDXC card (1TB capacity supported) and recording to network-attached storage (NAS)
- 湿度(%)
- 90
- システム対応
- Microsoft Windows 10/8/7、 Mac 10.12 (Chromeのみ)
- アクション
- カメラリンク、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード を経由したイベント通知、 電子メール、 HTTP、 FTP/SFTP、 NASサーバー、 SDカード経由のファイルアップロード