FD9399-EHV 8MP屋外用固定ドームカメラ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345271 品番FD9399-EHV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
仕様内蔵IRイルミネーター, effective 最大 40 メートル Smart IR 搭載, 赤外線LED×4,最大ストリーム数:3ビデオストリーム(最大8つの設定可能なプロファイル) 質量(g)960 規格検知(25PPM/8PPF):85.5 m (280.5 ft),観察(63PPM/19PPF):34.2 m (112.2 ft),認識(125PPM/38PPF):17.1 m (56.0 ft),識別(250PM/76PPF):8.5 m (27.9 ft) 使用温度範囲-35℃ 〜 60℃ (-31°F 〜 140°F) (IRオフ), -35℃ 〜 50℃ (-31°F 〜 122°F) (IRオン) 温度範囲(℃)起動時:-20 〜 50 (-4°F 〜 122°F) 能力コンピューティング能力:ハードウェア内蔵のディープラーニングアクセラレータを備えたSoC 内容クイックインストレーションガイド, アライメントステッカー, 取付ネジ一式, L形レンチ 外形寸法o 134 x 116 mm 湿度(%RH)98 (結露なきこと) 消費電力Max. 12.4W/ 9.6W (IR on/off) レンズ固定焦点 人数最大10クライアントまでライブビューが可能 対応ONVIF:Profile G, S, T, M supported 機能デイナイト機能あり、ePTZ: 48倍デジタルズーム(IEプラグイン4倍、内蔵12倍)、ピクセルカウンタ,リアルサイトエンジン:Smart IR III, ブレ除去, WDR, ホワイトバランス, 露出制御 インターフェース内蔵マイク, 外部マイク入力, 外部ライン出力,10 Base-T/100 Base-TX イーサネット (RJ-45) 最大解像度3840x2160 (8MP) フラッシュ8 GB 動作範囲パン:350°、チルト:80°、回転:350° 使用CPUマルチメディア SoC(System-on-Chip) S/N比54 dB 検出物体オブジェクト検出(人物, 車両 (4輪, 2輪), 人物/車両ベストショット, パス抽出) 検出精度人物 (性別, 服装の色, カバン, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, バイク, トラック, 車体の色),人物顔ベストショット, Re-Search抽出 トリガーオーディオ検出, カメラ妨害検知, サイバーセキュリティイベント (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), 外部入力, 手動トリガー, モーション検知, 定期トリガー, 録画通知, SDカード寿命, 衝撃検知, システム起動 コネクタ10/100 Mbps ネットワーク/PoE接続用RJ-45ケーブルコネクタ, オーディオライン入力, オーディオライン出力, 外部入力: 1, 外部出力: 1 入力電源IEEE 802.3af PoE Class 3 シャッター速度(秒)1/5 to 1/32,000 内蔵RAM2 GB 絞り固定焦点 セキュリティアクセスリスト, CSRF保護, ダイジェスト認証, HTTPS , IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoT Security (ブルートフォース攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 不正接続隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理, 内蔵 FIPS 140-2 Level 2 certified Trusted Platform Module (TPM) F値F1.6 音声圧縮形式G.711, G.726, MPEG-2 AAC-LC 動作照度最低0.015 lux @ F1.6 (カラー)、最低<0.005 lux @ F1.6 (白黒)、最低IR‐LED オンのとき 0 ルクス プロトコル802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP/SFTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2/1.3, UDP, UPnP 各種認証EMC:CE (EN55032, EN55035 Class A), UKCA (BS EN 55032/BS EN 55035 Class A), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class A), RCM (AS/NZS CISPR32 Class A), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class A), IC (ICES-003 Issue 7, Class A),安全性:UL (UL62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62368-1, IEC/EN 62471),環境:NEMA (NEMA 250 Type 4X), IK10 (IEC 62262), IP66 (IEC 60529),IA:BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全性: CNS 14336-1) 有効測定範囲5 メートル 映像圧縮方式H.265, H.264, MJPEG インジケータLED:システム電源および動作状態の表示 焦点距離f = 4.2 mm フレームレート最大:30 fps @ 3840x2160 (8MP) アプリケーションディープラーニングVCA (スマートモーション検知 , Smart VCA),Smart VCA - グループ1:スマートモーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知, 人物検知 , 車両検知 , 時刻フィルタ ), Smart VCA (侵入検知 , 徘徊検知 , ライン跨ぎ検知 , 顔検出 ),Smart VCA - グループ2:置き去り検知 , 持ち去り検知 , 群集検知,Smart VCA - グループ3:逃走検知 , 駐車検知 , 条件付き侵入検知,VADPパッケージ:トレンドマイクロ (デフォルト, 3年間無料トライアル) 音声双方向オーディオ(全二重) 画角110.74° (水平)、59.1° (垂直)、131.0° (対角線) IRカットフィルタ取り外し可能 ビデオ仕様解像度、画質、ビットレート一定制御が可能、Smart Stream V 対応ブラウザChrome 58.0 以上 ダイナミックレンジWDR Pro、120 dB 動作検知モーション検知 (5ウィンドウビデオ動体検知) イメージセンサー1/1.8" プログレッシブ CMOS 再生形式VLC: 1.1.11 以上 ストレージMicroSD/SDHC/SDXCカード(1TB対応)へのシームレスな録画とNAS(network-attached storage)への録画 システム対応Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) アクションaudio clip, カメラリンク, 外部出力, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード を経由したイベント通知, 電子メール, HTTP, FTP/SFTP, NASサーバー, SDカード経由のファイルアップロード

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする