画像準備中

AW-GEL-285A-380 24ポート ライトマネージド PoEスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345280 品番AWGEL285A380
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
付属品電源コード、QIG、ラックマウントキット 仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps) 質量(kg)2.74 区分LiteマネージドPoEスイッチ,4xGbE bt 90W PoE + 20xGbE PoE + 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP Liteマネージドスイッチ 寸法442 (W) x 212 (D) x 44 (H) mm 規格PoE:802.3 af/at/bt ポート数計28 消費電力(W)最大390 電力(W)PoE電力予算:380 周波数50 〜 60 Hz 機能QoS機能:ハードウェアキュー 8、分類 ポートベース/802.1p、レート制限(入力/出力/ポートごと)、優先キュー方式 WRR、DSCP & サービスクラス、ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード 構成PoEポート構成:Ethernet 24xGbE PoE 最大出力PoE:ポート1-4 bt 90W、ポート5-24 at 30W 湿度範囲10 〜 90% RH 動作温度-10℃ 〜 50℃ バッファメモリ4.1Mb 入力電源100V 〜 240V 転送レート41.66 Mpps 保管温度範囲(℃)ー20〜70 配列PoEピンアサイン:ポート1-4 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート5-24 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-) MACアドレス登録数8K ジャンボフレーム9216バイト 各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMI サージ対策4KV ポートアップリンクポート:Ethernet 2xGbE RJ45 + 2xGbE SFP,PoEポート:24 対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP) 帯域幅(Gbps)56 トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーション LAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする