色白
質量(g)3130
パッケージサイズ(mm)長さ×幅×高さ:365 x 560 x 270 (4pcs)
部品番号VIO900046300
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240 x 341.6 x 233.4
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)247 x 358 x 132
梱包質量(g)18440
対象カメラ:SD9361-EHL, SD9362-EH, SD9362-EHL, SD9363-EHL, SD9364-EH, SD9364-EHL, SD9365-EHL, SD9366-EHL, SD9366-EH, SD9368-EHL, SD9384-EHL, SD9394-EHL, SD9161-H-V2, AE-238, AE-243, AE-244, AE-23A-P, AE-23L
素材SECC
ケース質量(g)4360