ニッケル合金用TIG溶接ワイヤー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード57345700 品番KW-T622
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

インコネル22、625、インコロイ25-6MO、825とハステロイC・276用TIG溶接ワイヤーです。
インコネル/インコロイ異種溶接、炭素鋼/低合金鋼/ステンレス鋼とNi合金間の異種溶接に使用可能です。

仕様耐力(MPa):504 ワイヤー径(Φmm)1.2 伸び(%)47 引張強度(MPa)765 耐圧力(MPa)504 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする