メンズノーズトリマー

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345901 品番HB-FPN808
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

安全ガード付きのロータリーカッターで、しっかり奥まで鼻の毛をカット
カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き

付属品お掃除ブラシ、キャップ、保証書付取扱説明書 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(g)44(乾電池を含まず) 電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×123×30
注意
※水洗い不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
鼻毛を切る
その他業種

伸びている鼻毛を清潔に切るのに最適で切りやすいし 使いやすい 軽くて便利がいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする