オーム電機
オーム電機の 美容家電
オーム電機の シェーバー/スキンケア用品
オーム電機の 眉/フェイスシェーバー
フェイスシェーバー 眉コーム付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57345910
品番
HB-FPT517
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
うぶ毛やまゆ毛のお手入れに
コンパクトなスティックタイプのフェイスシェーバー
簡単に眉の長さを整えられる2種類の眉コーム付き
お掃除ブラシ付き
付属品
眉コーム×2個(3-5mm、6-8mm)、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書
材質
ABS樹脂
質量(g)
21(乾電池を含まず)
電源
DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
17.5×136.5×17.5(キャップを含む)
注意
※水洗い不可