オーム電機
オーム電機の 美容家電
オーム電機の シェーバー/スキンケア用品
オーム電機の 鼻毛カッター
ノーズトリマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57345919
品番
HB-FPN517
参考基準価格(税別)
¥798
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
安全ガード付のロータリーカッターで、お鼻の毛を優しくしっかりカット
カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き
付属品
お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書
材質
ABS樹脂
質量(g)
22(乾電池を含まず)
外形寸法(mm)
直径17.5×高さ123.5
電源
DC1.5V 単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
注意
※水洗い不可