オーム電機
オーム電機の 美容家電
オーム電機の シェーバー/スキンケア用品
オーム電機の 髭剃り/メンズシェーバー
水洗いポケットシェーバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57345937
品番
HB-SB21B-K
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
IPX6の防水仕様で水洗いができます
ジェル・石けん剃りも可能です
2枚刃で早剃り・深剃り対応
旅行や出張の携帯に便利なポケットサイズ
乾電池式(単3形乾電池×2本)
付属品
お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書
電源
DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売)
本体質量(g)
80(乾電池を含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
54×95×25
動作時間
1日平均3分間使用で20日
防水性
IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による