水洗いコンパクトシェーバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57345946 品番HB-SB31B-K
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

防水(IPX6)仕様により水洗いできて清潔。ジェル・石けん剃りも可能
3枚刃で早剃り・深剃りに対応
もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き
外刃はチタンコーティング
乾電池式 単3形×2(別売)
旅行や出張の際の携帯に便利なコンパクトサイズ
お手入れブラシ、ソフトケース付き

付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書 電源DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売) 本体質量(g)114(乾電池を含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38 動作時間1日平均3分間使用で30日 防水仕様IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする