オーム電機
オーム電機の 美容家電
オーム電機の ヘアケア
オーム電機の ヘアアイロン
モバイルヘアアイロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
ヴァイオレット
注文コード
57346025
品番
HB-HIUD-V
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
USB給電式(専用USBケーブル1.2m付)
60秒で立ち上がり、いつでもどこでもキレイなストレート
機内持ち込みOK
付属品
専用ケース、専用USBケーブル、保証書付取扱説明書
質量(g)
60
外形寸法(mm)
()170×22×30(プレートロック時)
スイッチ
ON/OFF
電源
USB給電式/DC 5V/2A
ケーブル長(m)
【USB】1.2
色(本体)
ヴァイオレット
プレート温度(℃)
最高200