イオンヘアドライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57346041 品番HB-HIHD806C
参考基準価格(税別)¥2,480 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ
持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ
温風・冷風の切替ができます
髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です
吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです
ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます
内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます
フック穴付

付属品フード、保証書付取扱説明書 質量(g)350(コード、フードを含む) 消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時) スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)1.3(HOTモード時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする