付属品アタッチメント2種(ロールブラシ・ワイドクッションブラシ)、保証書付取扱説明書
質量(g)286(本体・コードのみ)
消費電力(W)400(HIGHモード時)/200(LOモード時)
スイッチHIGH(強い温風)-LOW(弱い温風)-OFF
電源AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)1.8
温風温度(℃)92(HIGHモードで、周囲温度30のとき)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×226×49(本体のみ)/49×395×49(ロールブラシ付)/49×340×49(ワイドクッションブラシ付)
色(本体)ホワイト